Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.3750 a 6.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total3.8750 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso5.45 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo y rodamientos de anillos interiores extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con tornillo de ajuste con espaciado de 120° con tornillos de ajuste facetados de diamante • Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y dedo para ambientes secos y polvorientos • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos livianos • Control de ruido de manejo de aire para un funcionamiento silencioso • El diseño exclusivo de retenedor de pilotaje en tierra proporciona una holgura superior en los bolsillos que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSPM-19 HTA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461374863
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuesto3-13 HT
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461374863
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.