Motion
8940171569
Accesorio para herramienta neumática Air Flex - Tamaño de rosca: 1/4 pulg., NPT
Artículo MI #06100603
No. Fabricante 8940171569
Precio109.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para herramienta neumática Air Flex - Tamaño de rosca: 1/4 pulg., NPT
Artículo MI #06100603
No. Fabricante 8940171569
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
Su precio$109.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Conector giratorio
  • Detalles adicionales
    La nueva flexión de aire CP hace que todas las mangueras rígidas sean flexibles y multidireccionales. Fácil: menos esfuerzo debido a la rigidez de la manguera, facilita el trabajo en lugares de difícil acceso. Menos desgaste: no más desgaste prematuro de la manguera. Comodidad y seguridad: sin torceduras, la manguera permanece en la posición de trabajo ideal y reduce el riesgo de tendinitis.
  • Número de Upc del fabricante
    15451713737
  • Flujo de aire máximo
    25 cfm
  • UPC_NO
    015451713737

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIBLE DE AIRE NPT DE 8940171569 1/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron