Motion
Flexadux® PV R-4 5 pulg. x 25 pies Transparente

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-4 5 in x 25 ft Clear

Manguera de conducto - 5.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de PVC transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 12.00 psi
Artículo MI #06102845
No. Fabricante Flexadux® PV R-4 5 in x 25 ft Clear
Precio8.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-4 5 in x 25 ft Clear

Manguera de conducto - 5.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de PVC transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 12.00 psi
Artículo MI #06102845
No. Fabricante Flexadux® PV R-4 5 in x 25 ft Clear
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
Su precio$8.38/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.000 pulg.
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.025 pulg.
  • Peso
    0.67 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Recogida de polvo, grado alimentario, manguera elástica, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de PVC transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8171050025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    9.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Flexadux® PV R-4
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    12.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8171050025 5" ID X 25' R-4 TRANSPARENTE MEDIO
  • Ideal para aplicaciones de presión positiva
  • Gran compresibilidad
  • La construcción permite un embalaje de valor al reducir el tamaño de la caja, el espacio del almacén y los costes de envío
  • Ideal para aplicaciones de polvo y carpintería
  • Buena resistencia química y a la humedad
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,025" (2" a 5" de D.I.), 0,028" (ID de 6" y superior)
  • Disponible en versión elástica (R-4 Stretch)
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 10 pies, 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron