Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento150
- Diámetro del extremo del cubo3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Peso2.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144120694
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieLC
- UPC_NO685144120694