Motion
8941077760
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7776, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1530 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #06128316
No. Fabricante 8941077760
Precio 1,146.88 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7776, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1530 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #06128316
No. Fabricante 8941077760
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
Precio 1,146.88 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.3800 pulg.
  • Par de apriete
    1530 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451715359
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    1770 pies-lbf
  • Serie
    CP7776
  • Par de trabajo
    1530 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7776 LLAVE DE IMPACTO
  • Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor reforzado cerrado sin clavija para una alta durabilidad
  • El mango de TPR y el mango lateral giran en 4 posiciones para ofrecer la máxima comodidad
  • Reguladores de control de potencia en la parte posterior de la herramienta con 3 posiciones de marcha atrás y 3 de avance
  • El escape inclinado hacia abajo expulsa el aire del lugar de trabajo
  • Los parachoques de goma protegen tanto las aplicaciones como las herramientas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"