Motion
TKSA 11

SKF
TKSA 11

Herramienta de alineación del eje, medición de tres posiciones (9-12-3)
Artículo MI #06135477
No. Fabricante TKSA 11
Precio5,093.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKSA 11

Herramienta de alineación del eje, medición de tres posiciones (9-12-3)
Artículo MI #06135477
No. Fabricante TKSA 11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,093.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    20 a 160 mm (0.8 a 6.3 pulg.), hasta 320 mm (12.6 pulg.) con cadenas de extensión opcionales

Detalles

  • Corrección de alineación
    Vertical con cuñas, horizontal con vista en vivo
  • Medición de alineación
    Medición de tres posiciones (9-12-3)
  • Informe de alineación
    Informe automático en PDF
  • Errores de medición mostrados Res
    Menos del 2 % / 10 μm (0.4 mils)
  • Sensores y comunicación
    2x sensores de proximidad inductivos; inclinómetro electrónico; Bluetooth 4.0 LE
  • Distancia de medición del sistema
    0 a 185 mm (0 a 7.3 pulg.) entre soportes, tres barras de referencia incluidas
  • Especificaciones técnicas
  • Interfaz de usuario
    iOS y Android

Descripción general

Descripción del fabricante
ALINEACIÓN DE EJE TKSA 11
  • El SKF TKSA 11 anuncia una nueva generación de herramientas de alineación de ejes.
  • Mediante dispositivos móviles, el instrumento guía intuitivamente al usuario a través de todo el proceso de alineación.
  • Con un enfoque en las tareas de alineación del núcleo, el TKSA 11 está diseñado para ser un instrumento muy fácil de usar que da como resultado una alineación precisa y es especialmente adecuado para la alineación del eje de nivel de entrada.
  • El SKF TKSA 11 es el primer instrumento del mercado que utiliza sensores de proximidad inductivos, lo que permite que la alineación del eje precisa y fiable sea asequible para todos los presupuestos.
  • La vista en directo de la posición del instrumento y del motor hace que la medición y la alineación horizontal sean intuitivas y fáciles.
  • La aplicación TKSA 11 ofrece un modo de demostración totalmente funcional que permite experimentar el proceso de alineación completo sin necesidad de comprar el TKSA 11.
  • El TKSA 11 está diseñado para ofrecer un rápido retorno de su inversión y también es asequible para casi todos los presupuestos.
  • Los dispositivos móviles permiten gráficos de alta resolución, uso intuitivo, actualizaciones automáticas de software y elección de unidades de visualización.
  • Al utilizar sensores de proximidad inductivos, la medición ya no se ve afectada por la luz solar brillante, la influencia de la holgura se reduce y el instrumento se vuelve más robusto.
  • Todo esto permite al TKSA 11 ofrecer una alineación altamente precisa y fiable.
  • Los informes de alineación automática ofrecen una visión general completa del proceso de alineación y los resultados.
  • Los informes se pueden compartir fácilmente a través de correo electrónico o servicios en la nube.