Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.460 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera Moisture-Lok
- Presión de estallido6000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo1500 psi
Descripción general
- Colores personalizados disponibles
- Tubo central de alta barrera contra la humedad.
- No hay plastificantes en el tubo central.
- Cubierta resistente a los rayos UV