Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.520 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de agua pura
- Presión de estallido11000 psi
- ColorAzul
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo2750 psi
Descripción general
- Fabricado con materiales aprobados por la NSF.
- El tubo central no contiene plastificantes.
- Largos disponibles
- Evita la transmisión de humedad y la extracción de contaminantes.