Motion
DCS380P1

DEWALT
DCS380P1

Kit de sierra de vaivén - Velocidad variable, velocidad máxima de 3000 spm, longitud de carrera de 1-1/8 in
Artículo MI #06139970
No. Fabricante DCS380P1
Precio412.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS380P1

Kit de sierra de vaivén - Velocidad variable, velocidad máxima de 3000 spm, longitud de carrera de 1-1/8 in
Artículo MI #06139970
No. Fabricante DCS380P1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio412.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1-1/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit de sierra alternante DCS380P1 20V MAX* tiene un gatillo de velocidad variable que proporciona hasta 3000 carreras por minuto, lo que le permite igualar la velocidad con la aplicación y una longitud de carrera de 1-1/8" para un corte rápido. La abrazadera sin llave de 4 posiciones de acción de palanca hace que el cambio de cuchillas sea rápido y fácil y permite una variedad de aplicaciones, incluido el corte a ras. La zapata pivotante proporciona apalancamiento durante el corte y prolonga la vida útil de la hoja.
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Abrazadera de hoja
    Abrazadera 4-Position
  • Incluye
    (1) batería de iones de litio Premium XR MAX* DCB205 20V (5.0 Ah), cargador DCB115 , sierra de vaivén MAX* DCS380 20V , caja del kit
  • Número de Upc del fabricante
    885911369121
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de piezas
    4
  • UPC_NO
    885911369121
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS380P1 KIT DE SIERRA ALTERNANTE INALÁMBRICA
  • La abrazadera de hoja de 4 posiciones permite un corte a ras y una mayor versatilidad posicional con cambios de hoja sin herramientas
  • La longitud de carrera de 1-1/8" proporciona una velocidad de corte rápida
  • El gatillo de velocidad variable con 0-3000 spm proporciona control de la cuchilla para cortes de precisión
  • Zapato pivotante ajustable que prolonga la vida útil de la cuchilla y permite el control de la profundidad de corte
  • El cómodo agarre sobre moldeado de goma ofrece una comodidad y un control óptimos
  • El eje sellado con aceite doble resiste la contaminación y aumenta la durabilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron