Motion
MLI-500-0612A
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 1103 lb, 115 V CA, Accionamiento de tornillo de bola, 7.10 x 40.60 pulg. Rango de altura
Artículo MI #06154270
No. Fabricante MLI-500-0612A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 1103 lb, 115 V CA, Accionamiento de tornillo de bola, 7.10 x 40.60 pulg. Rango de altura
Artículo MI #06154270
No. Fabricante MLI-500-0612A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.10 x 40.60 pulg.
  • Altura baja
    7.10 pulg.
  • Altura elevada
    40.60 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    33.5 pulg.
  • Vataje
    400 W
  • Peso
    375.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Tornillo de bola
  • Tiempo de elevación
    25 s
  • Tipo de elevación
    Servicio pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    23.6 x 47.2 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    1103 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MESA ELEVADORA TOTALMENTE ELÉCTRICA MLI-500-0612A
  • Esta serie de mesas elevadoras son de alta resistencia y se pueden utilizar hasta 100,000 ciclos de forma continua. Bajo coste a la par que los elevadores hidráulicos.
  • Bajo coste a la par de los elevadores hidráulicos
  • 115 VCA monofásico según se indica; opción trifásica de 220 VCA disponible
  • Tiene un interruptor de límite máximo/mínimo
  • Se puede utilizar consecutivamente hasta 100,000 ciclos