Motion
MLSH-150-2007
Mesa elevadora de tijera hidráulica manual - Perfil bajo y delgado, capacidad de 330 lb, rango de altura de 2.60 a 22.40 in, plataforma de 7.9 x 27.6 in
Artículo MI #06154280
No. Fabricante MLSH-150-2007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera hidráulica manual - Perfil bajo y delgado, capacidad de 330 lb, rango de altura de 2.60 a 22.40 in, plataforma de 7.9 x 27.6 in
Artículo MI #06154280
No. Fabricante MLSH-150-2007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    2.60 a 22.40 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    2.60 pulg.
  • Altura elevada
    22.40 pulg.
  • Peso
    89.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Perfil bajo y delgado
  • Tipo de elevación
    Mesa elevadora de tijera hidráulica manual
  • Carreras de elevación
    19.9
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    7.9 x 27.6 pulg.
  • Capacidad de peso
    330 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MESA ELEVADORA TOTALMENTE ELÉCTRICA MLSH-150-2007
  • Es posible colocar directamente un carro empujado a mano o un carro plano actualmente en uso sobre el elevador
  • El trabajo puede ser más eficiente, ya que no hay necesidad de volver a apilar objetos en el elevador de mesa
  • Esta unidad independiente tiene un cable de interruptor de pie y una manguera de alta presión de 6.6 pies de largo; el cable de alimentación tiene 13.1 pies de largo
  • Cuando la mesa se eleva desde la posición más baja a la posición más alta, la mesa se desplaza hasta 1.1 pulgadas en la dirección longitudinal