Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda3.9 pulg.
- Rango de altura14.00 a 57.40 pulg. de rango de altura
- Altura baja14.00 pulg.
- Longitud total39.8 pulg.
- Altura elevada57.40 pulg.
- Accidente cerebrovascular43.4 pulg.
- Peso150.00 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasGoma
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación62
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L19.7 x 31.5 pulg.
- Capacidad de peso330 lb
Descripción general
- Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
- El carro se puede mover libremente y se puede elevar de una posición baja a una posición alta según el entorno de trabajo
- Las ruedas giratorias vienen de serie con frenos
- Según el estándar JIS, la bajada de la mesa se minimiza hasta el 2 % o menos de recorridos cuando se deja durante 15 minutos con el peso de carga máximo
- Este carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando esté sobrecargado
- Hay un mecanismo de resorte en el mango de liberación
- En caso de emergencia, el descenso se detendrá en cuanto suelte el mango