Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda5.9 pulg.
- Rango de altura16.20 a 64.10 pulg. de rango de altura
- Altura baja16.20 pulg.
- Longitud total44.1 pulg.
- Altura elevada64.10 pulg.
- Accidente cerebrovascular47.9 pulg.
- Peso220.00 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasGoma
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación85
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L23.6 x 35.4 pulg.
- Capacidad de peso661 lb
Descripción general
- Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
- El carro se puede mover libremente y se puede elevar de una posición baja a una posición alta según el entorno de trabajo
- Las ruedas giratorias vienen de serie con frenos
- Según el estándar JIS, la bajada de la mesa se minimiza hasta el 2 % o menos de recorridos cuando se deja durante 15 minutos con el peso de carga máximo
- Este carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando esté sobrecargado
- Hay un mecanismo de resorte en el mango de liberación
- En caso de emergencia, el descenso se detendrá en cuanto suelte el mango