Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda3.9 pulg.
- Rango de altura7.90 a 23.60 pulg. de rango de altura
- Altura baja7.90 pulg.
- Longitud total30.1 pulg.
- Altura elevada23.60 pulg.
- Accidente cerebrovascular15.7 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasGoma
- Descripción Palabra claveSin asa
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación12
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L13.8 x 22.4 pulg.
- Capacidad de peso220 lb
Descripción general
- Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
- Con el mango retirado del tipo estándar, este carro es ideal para cargar artículos largos
- El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue
- Doble tope disponible en este modelo