Motion
HLFN-500F
Carro elevador de horquilla con tijera hidráulica manual: capacidad de 1103 lb, rango de altura de 3.40 a 21.10 in, plataforma de 24.6 x 60.2 in (horquillas exteriores)
Artículo MI #06154332
No. Fabricante HLFN-500F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de horquilla con tijera hidráulica manual: capacidad de 1103 lb, rango de altura de 3.40 a 21.10 in, plataforma de 24.6 x 60.2 in (horquillas exteriores)
Artículo MI #06154332
No. Fabricante HLFN-500F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    3.40 a 21.10 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    3.40 pulg.
  • Altura elevada
    21.10 pulg.
  • Peso
    199.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de horquilla con tijera hidráulica manual
  • Carreras de elevación
    17.7
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.6 x 60.2 pulg. (horquillas exteriores)
  • Capacidad de peso
    1103 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLFN-500F CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Al instalar cilindros debajo de las horquillas, pudimos eliminar la parte de la unidad hidráulica del área del asa de empuje para un espacio de trabajo más eficiente
  • Ruedas giratorias con frenos
  • Tipo de pedal
  • Viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga (el elevador no se elevará cuando se sobrecargue)