Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Altura total8.20 pulg.
- Peso de la herramienta11.80 lb
Detalles
- Velocidad máxima6000 rpm
Descripción general
- Carcasa y asas optimizadas de una sola pieza totalmente metálicas diseñadas para ofrecer la máxima resistencia
- Asa reversible del acelerador
- Viene de serie con palanca del acelerador de bloqueo de seguridad, regulador industrial y protecciones que cumplen con ANSI