Motion
CV-375R

CLECO
CV-375R

Llave de impacto - Serie CV, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 420 ft-lbs, velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #06157440
No. Fabricante CV-375R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
CV-375R

Llave de impacto - Serie CV, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 420 ft-lbs, velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #06157440
No. Fabricante CV-375R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1600 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.91 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    4.5 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Centro
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099641223
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Serie
    Serie CV
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
CV-375R IMPACTO DE 3/8" CON CARACTERÍSTICAS DE VALOR
  • La serie CV es un caballo de trabajo práctico y resistente para la producción, reparación y mantenimiento industrial general.
  • Ligero, equilibrado y cómodo, los impactos de la serie CV ofrecen un rendimiento Cleco a un valor insuperable.
  • Excelente combinación de rendimiento, comodidad y valor
  • Potente mecanismo de martillo doble
  • Disparo de velocidad variable
  • Ligera y ergonómicamente equilibrada
  • Ideal para producción industrial general, mantenimiento y automoción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron