Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Peso0.3 lb
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor0.450 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante885911329248
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.15200 rpm
- UPC_NO885911266468
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Formulación de óxido de aluminio más suave que proporciona un corte más rápido
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto