Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.300 pulg.
- Diámetro interior3.000 pulg.
- Longitud5 pies
- Grosor de la pared0.005 pulg.
- Peso0.31 lb/pie
Detalles
- AplicaciónExtracción de humos químicos, refrigeración de placas de circuitos, insertos de chimenea, HVAC, extracción de vapores de aceite
- ColorPlata
- ConstrucciónManguera de aleación de acero inoxidable corrugado de una sola capa con una costura acabada de 4 capas que está doblada plana y engarzada para mayor firmeza y resistencia
- Material de la mangueraMetal
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4970300005A
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- SerieBendway® S
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-400 a 800 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
Descripción general
- Ligero y doblable a mano, lo que permite que los codos y giros se formen fácilmente durante la instalación
- La construcción de autosoporte permite que las curvas permanezcan en su lugar
- Resiste la fatiga del metal, la intemperie y los humos y productos químicos más corrosivos
- No se recomienda para la flexión continua
- Conectores de manguera disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 5 pies y 10 pies
- Precio por pie