Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12.4000 pulg.
- Tamaño10 mm
- Tamaño de la llave10 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Tipo de cabezalDoble extremo
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de extremos2
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaRachete; Spline
- UPC_NO099575861109
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveLlave de caja