Motion
86133 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 120XP  1/2

Gearwrench
86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Llave de caja - 0.5000 pulg. Tamaño de llave, 2
Artículo MI #06167429
No. Fabricante 86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2
Precio79.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Llave de caja - 0.5000 pulg. Tamaño de llave, 2
Artículo MI #06167429
No. Fabricante 86133 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    381 mm
  • Tamaño
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de extremos
    2
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete; Spline
  • UPC_NO
    099575861338
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
86133 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 120XP 1/2