Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.7188 pulg.
- Tamaño9/16 pulg.
- Tamaño de la llave0.5625 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Tipo de cabezalDoble extremo
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de extremos2
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaRachete; Spline
- UPC_NO099575861345
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveLlave de caja