Motion
17509 900 24MM X 33M  36/CV

3M
17509 900 24MM X 33M 36/CV

3M™ Cinta de empalme repulpable de doble capa 900, 24 mm x 33 m, 2.5 mil, 36 rollo/estuche
Artículo MI #06172220
No. Fabricante 17509 900 24MM X 33M 36/CV
Precio42.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17509 900 24MM X 33M 36/CV

3M™ Cinta de empalme repulpable de doble capa 900, 24 mm x 33 m, 2.5 mil, 36 rollo/estuche
Artículo MI #06172220
No. Fabricante 17509 900 24MM X 33M 36/CV
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
Precio42.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Velocidad cero y empalme general
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051131175099
  • UPC_NO
    00051131175099

Descripción general

Descripción del fabricante
17509 900 24MM X 33M 36/CV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para el empalme general de muchos papeles recubiertos ligeros
  • Repulpable: la dispersabilidad del agua y los álcalis ayuda a eliminar el riesgo de contaminación de la fábrica de papel rota con material no repulpable; cumple o supera el procedimiento A de TAPPI UM-213
  • Excelente resistencia al calor en temperaturas de secado de hasta 400ºF (204ºC)
  • Excelente adhesión: desamina la mayoría de los papeles, incluidas muchas formulaciones de LWC
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good