Motion
23181  SJ3518FR 1 X 50 YARDAS A GRANEL NEGRO LP

3M
23181 SJ3518FR 1 X 50 YD BULK BLACK LP

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, negro, 1 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #06172253
No. Fabricante 23181 SJ3518FR 1 X 50 YD BULK BLACK LP
Precio303.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23181 SJ3518FR 1 X 50 YD BULK BLACK LP

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, negro, 1 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #06172253
No. Fabricante 23181 SJ3518FR 1 X 50 YD BULK BLACK LP
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
Su precio$303.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200231810
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    00021200231810

Descripción general

Descripción del fabricante
23181 SJ3518FR 1 X 50 YARDAS A GRANEL NEGRO LP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este sujetador resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un ensamblaje rápido del producto
  • Adhesivo de caucho resistente a las llamas que ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"