Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.575 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 1-1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - NPTF de 1 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.890 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza29-6/10 CV
- Presión máxima1200 psi
- Caudal máximo36 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- RPM de la bomba800 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 35-Frame
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316