Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.575 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 1-1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - NPTF de 1 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.579 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza63 CV
- Presión máxima2300 psi
- Caudal máximo40 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- RPM de la bomba625 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo estilo bloque 68-Frame
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
6831 BOMBA