Motion
3CL4-CSF
3CL4-CSF Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor rígido - Puertos NPT de 24 gpm, 225 psi, 2-1/2 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #06189264
No. Fabricante 3CL4-CSF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3CL4-CSF Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor rígido - Puertos NPT de 24 gpm, 225 psi, 2-1/2 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #06189264
No. Fabricante 3CL4-CSF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 2 pulg.

Detalles

  • Unidad/Opción
    Reductor/motor de engranajes
  • Presión máxima
    225 psi
  • Caudal máximo
    24 gpm
  • Opciones de fase del motor
    Fase 3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Opciones de sello mecánico y empaquetado
  • Material del estátor
    Viton
  • Tipo de estátor
    Estator rígido
  • Diseño de tipo
    Eje desnudo
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
3CL4-CSF BOMBA