Motion
7000121899 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR DISCO DE HP, 859128, 12 IN X 1-1/4

3M
7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #06194298
No. Fabricante 7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4
Precio24.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #06194298
No. Fabricante 7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4
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
Precio24.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332258
  • UPC_NO
    00051115332258

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121899 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material HP resistente es más rígido y resistente a los desgarros que el material GP y es adecuado para el desbarbado de bordes y la eliminación de metales
  • El óxido de aluminio corta los cortes afilados, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir los discos de orificio central abrasivos, que vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Los discos rojos contienen óxido de aluminio, abrasivo de grado muy fino (VFN)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good