Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza265 pies
- Tamaño del puerto de salidaBrida de 2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos de brida de 2 pulg. NPT x 2 pulg.
- Presión máxima265 psi
- RPM Máx.3500 rpm
- Caudal máximo160 gpm
- OpcionesBase y protector de acoplamiento OSHA, válvula de retención de descarga, acoplamiento flexible, imprimador manual, colador
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Tipo de bombaBomba centrífuga de aspiración final
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPedestal sin motor
- Materiales húmedosHierro fundido