Motion
4SE7534HL

BARNES PUMPS
4SE7534HL

4SE7534HL Bomba sumergible antiatasco - 3 in de sólidos, 620 gpm, 50 pies de altura de presión, 4 in de descarga con brida, 7-1/2 hp
Artículo MI #06206480
No. Fabricante 4SE7534HL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BARNES PUMPS
4SE7534HL

4SE7534HL Bomba sumergible antiatasco - 3 in de sólidos, 620 gpm, 50 pies de altura de presión, 4 in de descarga con brida, 7-1/2 hp
Artículo MI #06206480
No. Fabricante 4SE7534HL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    40 pies
  • Diámetro exterior del cordón
    0.83 pulg.
  • Tamaño del cable
    8/4
  • Máx. pies de cabeza
    50 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    Brida de 4 pulg.
  • Orientación de descarga
    Horizontal
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    26.8
  • Caballos de fuerza
    7-1/2 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    80
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Sólidos máx.
    3 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    620 gpm
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Doble mecánica, carbono/cerámica/buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 416
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sin obstrucciones sumergibles
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4SE7534HL 7.5HP SUMERGIBLE SIN OBSTRUCCIONES