Motion
66623390081

NORTON ABRASIVES
66623390081

Cinturón estrecho de neón: grano P36 , mezcla de óxido de aluminio, material de refuerzo de poliéster, longitud del cinturón 48 in, ancho del cinturón 6 in, paquete de 10
Artículo MI #06215777
No. Fabricante 66623390081
Precio24.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623390081

Cinturón estrecho de neón: grano P36 , mezcla de óxido de aluminio, material de refuerzo de poliéster, longitud del cinturón 48 in, ancho del cinturón 6 in, paquete de 10
Artículo MI #06215777
No. Fabricante 66623390081
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
Precio24.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623390081

Descripción general

Descripción del fabricante
66623390081 6 X 48 P36 R766 NEÓN ESTRECHO
  • La mezcla abrasiva premium y abrasiva de óxido de aluminio es ideal cuando el criterio de compra principal es una correa de uso general de buen rendimiento y precio económico
  • El sistema de unión de resina proporciona una mejor retención del borde y un 30 % más de mejora en la vida frente a los competidores clave
  • El soporte de poliéster impermeable de peso Y soporta aplicaciones de demanda ligera a moderada y proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones de rectificado en seco
  • Buena opción para materiales difíciles de afilar como aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio
  • Arena 24-80 para lijado de desbaste a intermedio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron