Motion
CHBS2E32E  2 BOLA DE COLGADOR BRG

LINK-BELT
CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 1.4060 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #06228786
No. Fabricante CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG
Precio431.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 1.4060 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #06228786
No. Fabricante CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG
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
Precio431.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4060 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864874533
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874533

Descripción general

Descripción del fabricante
CHBS2E32E HANGERBLK CHBS2E32E