Motion
4400SL
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230037
No. Fabricante 4400SL
Precio51.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230037
No. Fabricante 4400SL
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
Su precio$51.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, transferencia de fluidos
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 NPTF
  • Caudal
    336.56 gpm
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4400SL CPLNG, SERIE 4000
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"