Motion
24GSP-24FILOR-TCX

GATES RUBBER CO
24GSP-24FILOR-TCX

Acoplamiento de manguera hidráulica GlobalSpiral℮ Plus iLok℮ 734600185 - 1-1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #06256574
No. Fabricante 24GSP-24FILOR-TCX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24GSP-24FILOR-TCX

Acoplamiento de manguera hidráulica GlobalSpiral℮ Plus iLok℮ 734600185 - 1-1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #06256574
No. Fabricante 24GSP-24FILOR-TCX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Familia de conexiones de conexión
    Accesorio de manguera recta dentada a bridado
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    770075608455
  • UPC_NO
    770075608455

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSP-24FILOR-TCX
  • Los acoplamientos iLok están diseñados para reducir drásticamente el tiempo improductivo al mover y volver a ensamblar equipos de minería de pared larga GlobalSpiral Plus
  • No es necesario desviarse la manguera, lo que elimina el equipo de desviado, el olor, la contaminación y las molestias
  • Hasta 6,000 psi de presión de trabajo y 5,000 psi para presión hidráulica
  • Probado hasta un millón de ciclos de impulsos, lo que le proporciona una vida útil de acoplamiento prolongada
  • “La mordida del cable en el engaste significa una mejor retención del acoplamiento y prevención de soplados
  • Capacidad de temperatura 250°F para un rendimiento superior a temperaturas extremas