Motion
BCK16-3/8"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK16-3/8"-8MM-A

Ruland BCK16-3/8"-8MM-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.375"x8mm, chavetas 3/32"x2mm, OD 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260399
No. Fabricante BCK16-3/8"-8MM-A
Precio235.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK16-3/8"-8MM-A

Ruland BCK16-3/8"-8MM-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.375"x8mm, chavetas 3/32"x2mm, OD 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260399
No. Fabricante BCK16-3/8"-8MM-A
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
Precio235.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6260 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    3.40 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.70 N-m
  • Serie
    BCK/MBCK
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • Rigidez torsional
    244 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452916432

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BCK16-3/8"-8MM-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"