Motion
FSR16-3/8"-8MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-3/8"-8MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 1 pulg. OD, 303 acero
Artículo MI #06263207
No. Fabricante FSR16-3/8"-8MM-SS
Precio270.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-3/8"-8MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 1 pulg. OD, 303 acero
Artículo MI #06263207
No. Fabricante FSR16-3/8"-8MM-SS
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
Precio270.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Peso
    0.484 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    6
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    4.17 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.046 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919502

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR16-3/8"-8MM-SS ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM