Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0100 pulg.
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 211 mm
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Anchura del buje18.05 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 14 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 24 mm
- Longitud a través del orificio0.7560 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total1.5625 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Inversión dinámica de par5.08 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCSK
- Par de apriete4.6 N-m
- Capacidad de par15 pies-libras
- Rigidez torsional70.6 N-m/grado
- UPC_NO63452920254