Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Profundidad del hueco1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoTosca, tosca
- Estructura de grano5,5
- Número de grano46
- RPM Máx.3250 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación183A46K5V31
- Color de la ruedaAzul
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.