Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1-3/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano80.0
- RPM Máx.4585
- PorosidadNo poroso, no poroso
- Color de la ruedaRosa
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Copa de destellos