Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0313 pulg.,1-1/32 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.1875 in3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialLatón
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.