Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento13
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.040 pulg.
- Diámetro exterior11.1900 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM23 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante13E MANGA
- Número de Upc del fabricante698672920179
- MaterialEPDM
- PS máx. a 1750 RPM410 HP
- RPM Máx.2800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieSure-Flex PlusA
- Construcción de la mangaDos piezas con anillo
- Código de tipo de manguitoE
- Rigidez43350 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par14750 pulg.
- UPC_NO698672920179