Motion
02470235
5/16-18, Longitud de rosca de 1”, Proyección de émbolo de 3/16”, Émbolo de resorte roscado de acero - 0.135" Máx. diámetro de émbolo, Longitud de émbolo de 1", Fuerza final de inicio de 3 lb, Fuerza final de finalización de 15 lb, 3/32" Hex
Artículo MI #06283850
No. Fabricante 02470235
Precio13.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Longitud de rosca de 1”, Proyección de émbolo de 3/16”, Émbolo de resorte roscado de acero - 0.135" Máx. diámetro de émbolo, Longitud de émbolo de 1", Fuerza final de inicio de 3 lb, Fuerza final de finalización de 15 lb, 3/32" Hex
Artículo MI #06283850
No. Fabricante 02470235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/32 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1350 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    15.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
57090G 5/16-18 15.0LB DELRIN GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.