Motion
04804803
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 25mm , ranura en T de 20mm , rosca de M16x2.0 pasadores; ancho de tuerca de 32mm , longitudes de pasador de 80, 110, 125, 150, 175 y 200mm
Artículo MI #06283901
No. Fabricante 04804803
Precio662.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 25mm , ranura en T de 20mm , rosca de M16x2.0 pasadores; ancho de tuerca de 32mm , longitudes de pasador de 80, 110, 125, 150, 175 y 200mm
Artículo MI #06283901
No. Fabricante 04804803

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio662.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    25.00 mm
  • Ancho de la tuerca
    32.00 mm
  • Tamaño de ranura
    20.00 mm
  • Longitud del poste
    110.00; 125.00; 150.00; 175.00; 200.00; 80.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.0

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T, Soporte, Limpiador de ranura en T
  • Número de piezas
    52
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
68007G M16X2.0 20MM RANURA GIBRALTAR