Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Incluye(2) Tuercas de brida, (2) arandelas planas, (2) pasadores, (2) tuercas en T, limpiador de ranuras en T
- MaterialAcero
- Número de piezas9
- Compatibilidad del productoTornos de banco de estación única de 6 pulgadas
- TipoKit de montaje
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.