Motion
09662370
3/8-16 Tornillo giratorio estriado sin hombro con punta de almohadilla giratoria de acero de grado C-12L14 - 3.0475" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/4" x altura de cabeza de 7/16", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283951
No. Fabricante 09662370
Precio25.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tornillo giratorio estriado sin hombro con punta de almohadilla giratoria de acero de grado C-12L14 - 3.0475" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/4" x altura de cabeza de 7/16", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283951
No. Fabricante 09662370

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    3.0475 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Diámetro de la punta
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Ángulo giratorio de la punta
    20.00
  • Tipo de boquilla
    Almohadilla giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
31343LG 3/8-16X2.61 ALMOHADILLA LRG GIBR KNL HD
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron