Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.3100 pulg.
- Ancho de barra0.3100 pulg.
- Longitud de la base2.0000 pulg.
- Ancho de la base0.5600 pulg.
- Movimiento de dibujo4.000 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.5000 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2700 pulg.
- Altura total1.8300 pulg.
- Longitud total8.8200 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho J
- Estilo baseBridado derecho
- De la base al centro de la barra0.8600 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPulgar
- IncluyePalanca de control de pulgar patentada, gancho J roscado
- Capacidad de carga375 lb
- MaterialAcero al carbono
- OrientaciónHorizontal
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
- Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.