Motion
77863785
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada derecha, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 4" Movimiento de tracción, 8.82" OAL, Mango para pulgar
Artículo MI #06287826
No. Fabricante 77863785
Precio46.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada derecha, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 4" Movimiento de tracción, 8.82" OAL, Mango para pulgar
Artículo MI #06287826
No. Fabricante 77863785

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3100 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3100 pulg.
  • Longitud de la base
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    0.5600 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    4.000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2700 pulg.
  • Altura total
    1.8300 pulg.
  • Longitud total
    8.8200 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho J
  • Estilo base
    Bridado derecho
  • De la base al centro de la barra
    0.8600 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Pulgar
  • Incluye
    Palanca de control de pulgar patentada, gancho J roscado
  • Capacidad de carga
    375 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Orientación
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-351-BSS 375LB GANCHO J FLNGD SS
  • Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras
  • El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicaciones
  • Tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas.