Motion
84520287
Alicates de bloqueo OAL con abrazadera en C de 10-1/2" - Ancho de la mordaza de 1", profundidad de la mordaza de 3", abertura de la mordaza de 2-1/4", mango estándar
Artículo MI #06287845
No. Fabricante 84520287
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo OAL con abrazadera en C de 10-1/2" - Ancho de la mordaza de 1", profundidad de la mordaza de 3", abertura de la mordaza de 2-1/4", mango estándar
Artículo MI #06287845
No. Fabricante 84520287
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    1 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Estándar
  • Profundidad de la mordaza
    3
  • Apertura de la mordaza
    2-1/4
  • Estilo de mordaza
    Estándar
  • Tipo de alicate
    Abrazadera en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-PL-3075 525LB TAPÓN TIPO C GIBRALTAR