Motion
77863967
Bañado en zinc, acero al carbono, arandela bridada para husillo de abrazadera; 8-32 Rosca, 0.17" Diámetro de orificio, 0.44" Diámetro general, 0.31" Entre bridas
Artículo MI #06287885
No. Fabricante 77863967
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bañado en zinc, acero al carbono, arandela bridada para husillo de abrazadera; 8-32 Rosca, 0.17" Diámetro de orificio, 0.44" Diámetro general, 0.31" Entre bridas
Artículo MI #06287885
No. Fabricante 77863967

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de husillo
    #8
  • Diámetro del orificio
    0.1700 pulg.
  • Diámetro total
    0.4400 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Distancia entre bridas
    0.3100 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Arandela bridada

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-FW1 .44X.17X.31 GIBRALTAR ZP STL
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.