Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de husillo3/8 pulg.
- Diámetro del orificio0.4100 pulg.
- Diámetro total1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Distancia entre bridas0.7200 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- TipoArandela bridada
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.